Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cimento cola MASTERKOL
Cimento cola extra flexível para fixações de peças de grandes formatos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
MASTERKOL é um cimento cola de ligantes mistos, inertes calcários, siliciosos e adjuvantes, em pó e de cor branca, para colagem e fixação de todo o tipo de peças cerâmicas, grés, pastas e pedra natural de médio e grande formato, de tempo aberto alongado.
- Excelente aderência inicial
- Tempo aberto ALONGADO
- Aplicações interiores e exteriores
- Excelente flexibilidade
- Impermeabilidade à água
- Elevado poder de absorção de movimentos superficiais entre as peças e o suporte
- Boa estabilidade térmica às temperaturas ambientes
- Resistente a atmosferas industriais
- Não apresenta envelhecimento à intempérie
Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada:
- Colagem simples 3 a 4 kg/m²
- Colagem dupla 6 a 8 kg/m²
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fixação de peças de baixa absorção e porosidade em suportes de base cimentícia: revestimento de pedra natural em fachadas e interiores, pavimentos de tráfego intenso, pátios ou coberturas, piscinas, tanques, depósitos de água e colocação de azulejo sobre azulejo.
Preparação do suporte:
O suporte deverá estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Se a colagem se efectuar sobre suportes de grande absorção ou sob condições desfavoráveis de calor e vento, estes devem ser humedecidos antes da aplicação de MASTERKOL.
Preparação da argamassa:
Mistura-se, preferencialmente com um misturador elétrico de baixa rotação, MASTERKOL e água limpa na proporção de 1 kg de MASTERKOL para 0,24 L de água (6 L água/saco). Esta massa deixa-se repousar durante cerca de 2 minutos ao fim dos quais a pasta adquire uma consistência cremosa e homogénea, pronta a ser aplicada.
Colocação:
Aplicar MASTERKOL na área a revestir, em proporções adequadas ao ritmo de trabalho e com recurso a uma talocha dentada. Sobre esta camada aplicar as peças a colar, ajustando-as com um maço de borracha de forma a esmagar o cordão de cimento cola, garantindo que a espessura de MASTERKOL entre o suporte e as peças não é inferior a 7 mm após o esmagamento do cordão. Em peças de maior dimensão ou sempre que se pretenda uma maior eficiência, proceder à colagem dupla (peça e suporte). Para fixações excecionais, recomenda-se o grampeamento das peças. Efetuar juntas entre as peças, protegendo o revestimento de dilatações e contrações.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!