Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola de contacto Tixo
Cola de contacto tixotrópica pronta a usar à base de policloropreno e resinas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ideal para aplicações verticais
- Também é adequada para substratos porosos
- Resistente a temperaturas entre -30 °C a +80 °C
- Consistência tixotrópica para uma aplicação extremamente fácil
Para a união entre a superfície de placas de plástico rígido, contraplacado, placas revestidas e de fibra rígida, ou para unir a placas de partículas, madeira laminada, MDF, etc. A composição tixotrópica permite uma boa ligação vertical e ligação a substratos porosos. Para a união de cortiça, couro, cartão, espumas flexíveis, materiais de revestimento, etc. entre si ou a placas de partículas, madeira laminada, cimento, pedra, metal, alumínio, etc.
Utilize um rolo, escova ou espátula de dentes finos para aplicar o produto uniformemente num substrato seco, sem pó nem massa lubrificante. Com uma humidade elevada, pode formar-se condensação na película aderente molhada. Neste caso, o tempo de evaporação de solventes/abertura deve ser aumentado em conformidade. Não aplique em temperaturas inferiores a 10 °C.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!