As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola universal Extra
Cola de contacto à base de neopreno
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ampla capacidade de aderência
Praticamente todos os materiais podem ser colados entre si
Aplicação eficaz com uma espátula ou pincel
- Pode ser facilmente aplicada à superfície a colar com um pincel e uma espátula dentada
- Pode pintar-se com a maioria das tintas
Resistência ao envelhecimento
Garante aderência durante muitos anos
Boa elasticidade
Compensa os movimentos dos materiais
Alta resistência
Resistente a ácidos diluídos e a soluções alcalinas, água e álcool
Sem silicone
- Não deve ser utilizada em poliestireno, PVC macio, películas de PVC, PE e PP
- As superfícies lisas devem ser lixadas
- Resistência limitada à humidade
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Consulte a ficha de dados técnicos!
Para aplicar revestimentos e colagem de outras superfícies.
As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Aplique uma camada uniforme generosa da cola em ambas as superfícies com um pincel ou uma espátula de dentes finos (profundidade dos dentes de cerca de 1 mm). Após um tempo de secagem de cerca de 10-15 minutos, pressione as peças rápida e firmemente. As peças devem ser coladas num período de cerca de 45 minutos após a aplicação da cola.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!