Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola de Estofador TAP 20
Adesivo de contacto com base cloropreno, para aplicação em estofos e têxteis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Adesivo monocomponente para espuma de poliuretano
- Elevada aderência
- Força de união muito alta
- Tempo em aberto médio
- Viscosidade adequada para aplicação com pistola (Bocal 1,8)
- Conteúdo de n-Hexano inferior a 3% em peso
- Boa pulverização
Aplicar este produto em zonas abertas e bem ventiladas. Proteger de possíveis fontes de ignição.
Especialmente indicado para colagem de espuma de poliuretano com diversos materiais como madeira, têxtil, metal e outros.
A superfície a colar deve estar limpa, seca e livre de gordura. Agitar o produto antes da sua aplicação até conseguir uma homogeneização perfeita. Aplicar cola em ambas as superfícies. Uma vez aplicado, esperar até que o produto esteja seco ao tacto. Unir as peças e pressionar uniformemente de acordo com a resistência própria dos materiais. Depois de seco, o produto fica completamente transparente. Pode ser aplicado com qualquer sistema de pulverização. Excelente aplicação, mesmo em climas frios. Para uso profissional.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!