Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Glueven VP 120
Cola pronta a aplicar para trabalhos de folheado de madeira ou laminado.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Longo tempo de processamento
Longo tempo de aplicação com endurecimento relativamente curto.
Especial para trabalhos de folheado.
Fácil aplicação.
Sem odores incómodos
Cola de dispersão isenta de formaldeído.
Aplicação universal
Excelente comportamento em aplicação manual ou mecânica.
Alta qualidade de colagem
Colagem segura em folhas de madeira ou laminados plásticos estratificados.
O tempo de aplicação e o tempo de endurecimento são influenciados pela temperatura, humidade, absorção dos materiais, quantidade, aplicação e tensões no material.
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. As informações técnicas gratuitas ou conselhos fornecidos pelos nossos técnicos da assistência ao cliente excluem qualquer responsabilidade a não ser que, os conselhos e informações façam parte dos serviços mencionados no contrato ou o consultor aja deliberadamente. Garantimos a qualidade consistente dos nossos produtos, reservamos o direito a alterações técnicas.
Em interiores com uma breve exposição ocasional a água ou condensação
Colagem de folheados em aglomerados e MDF
Colagem de laminados em madeira, aglomerados e MDF
Folheados e revestimento de superfícies em interiores como armários, portas interiores, cozinhas, bancadas, molduras de portas, mesas, bancos, etc
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!