Cola PUR PUR
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola PUR PUR
Para colar todos os tipos de madeira, tanto em interiores como em exteriores. Classe D4 de resistência da junta, de acordo com a norma EN 204.
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
Para colagens estruturais de elementos de janelas, portas, estruturas, escadas, corrimões e calhas. Pode ser utilizada em casos de maior humidade da madeira.
AvisoDurante a colagem, o volume da cola aumenta (efeito de dilatação)
A junta adesiva deve ser protegida contra UV
Área de aplicação
- Para colar peças no fabrico de vidros e portas
- Para colar escadas, corrimões e calhas
- Para colar peças de terraços e vedações
- Para colar mobiliário de jardim e de casa de banho
- Para colar peças feitas de madeira macia, madeira dura, madeira exótica e materiais em madeira
- Para colar peças em madeira e placas MDF
- Para colar diferentes tipos de peças para exteriores
- Para colar placas minerais de construção
- Para colar peças de cerâmica
- Para colar peças de madeira com betão, placas de isolamento, plásticos e metal.
InstruçõesA cola deve ser aplicada diretamente a partir da garrafa na superfície a ser colada ou espalhada com uma espátula para criar uma camada fina e uniforme. As superfícies a colar devem estar limpas e desengorduradas; quaisquer camadas anti-adesivas devem ser removidas das superfícies de plástico. A junta adesiva não deve ter uma largura superior a 0,5 mm; uma largura superior da junta reduz a resistência da cola. Os resíduos de cola frescos podem ser removidos com um produto de limpeza para PU: produto n.º 0892 160 2. Após a cura, apenas é possível efetuar limpeza mecânica. A cola é curada com humidade.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!