Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-48
Cola bicomponente sem solventes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cura rápida
A reação dos dois componentes resulta numa velocidade de cura rápida que permite uma aplicação imediata.
Ampla gama de aplicações
Cola peças metálicas, uma grande variedade de plásticos, vidro, cerâmica, etc., entre si.
Elevada resistência à tração
As elevadas forças de tração e resistência ao cisalhamento mantêm-se mesmo sob influência de calor.
Excelente resistência a substâncias químicas
Resistente a vários líquidos, como gasolina, a vários óleos lubrificantes e ao acetato de etilo.
Pode ser lixada quando totalmente seca
Viscoplástica
Elevada transparência
Sem silicone
Por motivos de segurança (devido à tecnologia de enchimento de cartuchos), as primeiras 20 g de cola misturada não devem ser utilizadas na colagem. A cola não curada pode ser removida com acetona.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Para colar aço inox, reparar peças de plástico e metal, fabricar PCB, etc.
Materiais coláveis:
Aço, aço galvanizado, aço inox, alumínio, cobre, latão, plástico reforçado com fibra de vidro, ABS, PVC rijo, SMC, vidro, cerâmica.
- O tubo de mistura estático é fixado ao cartucho duplo de ESK-48 e o cartucho é inserido na pistola
- A cola deve ser pressionada uniformemente até se obter a resistência final
- Para obter a melhor resistência de colagem, deverá limpar e lixar o substrato, considerando uma fenda máxima de 0,1 mm
- O tempo de cura depende da temperatura
- A cola não curada totalmente pode ser removida com acetona
- A reação pode ser acelerada aplicando calor de +80 °C
- Se o trabalho for interrompido durante mais de 3 minutos, troque o misturador
Velocidade de cura para forças de tração e resistência ao cisalhamento de >10 N/mm2:
- Temperatura de 10 °C/tempo de endurecimento de cerca de 120 min.
- Temperatura de 15 °C/tempo de endurecimento de cerca de 70 min.
- Temperatura de 23 °C/tempo de endurecimento de cerca de 60 min.
- Temperatura de 40 °C/tempo de endurecimento de cerca de 25 min.
- Temperatura de 60 °C/tempo de endurecimento de cerca de 10 min.
- Temperatura de 100 °C/tempo de endurecimento de cerca de 2 min.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!