Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para construção, Cola e Veda Fast
Vedante cola PU de secagem rápida, pintável
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cola de vedação com grande poder de adesão e elasticidade permanente
- Muito boa aderência a chapas metálicas sem tratamento, primário e pintura
- Compensação de tolerâncias/fendas
- Vedações fiáveis a longo prazo
Elevado grau de estabilidade
- Muito fácil de alisar
- Aplicação com espátula e escova
- Pode ser texturizada com pincel ou ferramenta de alisar
Pouco tempo de formação de película
A superfície do vedante não cola após pouco tempo.
Pode ser pintada rapidamente
Graças à rápida formação de película (realizar testes prévios para verificar a compatibilidade da tinta).
Aprovada para a utilização em contacto com produtos alimentares (certificado ISEGA)
- Não é prejudicial para a saúde no estado endurecido
- Adequada para vedar em áreas de processamento de alimentos
Não corrosiva
Previne a corrosão em peças metálicas.
Praticamente inodora
Sem silicone
- Inadequada para vedar caixilhos de janelas em áreas onde pode ocorrer reflexão dos raios UV.
- A exposição direta à luz solar pode resultar num ligeiro amarelecimento da superfície.
- Após a formação de película, pode ser mecanicamente maquinada e pintada sem ativação da superfície.
- Devido à multiplicidade de tintas e revestimentos diferentes, devem ser realizados testes preliminares para verificar a compatibilidade.
- Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de tinta de resina alquídica.
- Atenção: Em caso de elevada humidade superficial a aplicação de um cordão de cola muito largo e/ou criação de cavidades/bolsas de ar, espumas de enchimento na aplicação, faz com que exista o risco de formação de bolhas no composto adesivo.
Produtos Cola e Veda | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Alumínio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Chumbo | x | x | x | x | |
| Aço inoxidável | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cobre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Latão | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Aço/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plásticos | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| PFV | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Borracha/neopreno | x | x | x | ⎷ | |
| Espumas rígidas | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliamida | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliestireno (não espuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC duro | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silicone | - | - | - | - | |
| Poliestireno expandido | - | - | - | - | |
A superfície tem de ser pré-tratada; consulte a ficha de dados técnicos para a aplicação relevante. 1. Aplicação de primário para metal 0890 100 61 2. Aplicação de primário para P/W/S 0890 100 62 3. Pré-tratamento com primário de penetração 0890 545 10 4. Pré-tratamento com produto de limpeza ativador, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Produtos Cola e Veda | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfícies pintadas | Tintas de duas partes, termolacagem, Painéis pintados por imersão catódica | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Madeira e materiais de madeira | Madeira (incluindo MDF, aglomerado) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Painéis laminados (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Painéis decorativos | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Cortiça | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pedra e materiais de construção | Betão | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Superfícies betuminosas | - | - | - | - | |
| Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pedra sintética (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pedra natural delicada (por exemplo, mármore) | - | - | - | - | |
| Pedra natural, tijolo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Painéis de fibras de cimento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Outro | Esmalte | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Vidro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Fibra de vidro | - | - | - | - | |
| Espelho | - | - | - | - | |
| Porcelana, cerâmica, azulejos | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Cartão | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Tela de reforço | - | - | - | - | |
| Couro | - | - | - | - | |
A superfície tem de ser pré-tratada; consulte a ficha de dados técnicos para a aplicação relevante. 1. Aplicação de primário para metal 0890 100 61 2. Aplicação de primário para P/W/S 0890 100 62 3. Pré-tratamento com primário de penetração 0890 545 10 4. Pré-tratamento com produto de limpeza ativador, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para uma vedação permanentemente flexível e altamente aderente de juntas com sobreposição, juntas com pontos de soldadura, uniões visíveis, uniões de ligação em chapas de metal e juntas com dobras, tanto em interiores como em exteriores.
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura.
Corte a ponta da rosca. Enrosque a ponteira e corte-a à largura necessária. Aplique a cola com uma pistola de aplicação adequada. É recomendada uma espessura da camada adesiva mínima de 3 mm para aproveitar os benefícios da união com revestimento espesso.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!