- Ação Super Rápida
- Primeira união em 30 segundos
- Apto para carga em apenas 2 horas
- Resistência máxima ao fim de 24 horas
- Consistência em Gel
- Não escorre nem pinga
- Fácil aplicação
- Pincel incluído na tampa
- Promove uma soldadura a frio no PVC
- As uniões coladas mantêm as mesmas propriedades de resistência e envelhecimento do PVC rígido
Trabalho em locais bem ventilados. Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar rapidamente com água e procurar cuidados médicos. Manter afastado do alcance das crianças. Conservar num local fresco e seco. Usar de preferência durante um ano a partir da data indicada no fundo da embalagem.
Colagem de tubos e acessórios em PVC rígido e flexível, de instalação sanitárias de pressão normalizada.
Cortar o tubo em ângulo recto e biselar o bordo num ângulo de 15º. Limpar e desengordurar as peças a colar com o produto de Limpeza Würth para PVC, Art.-Nr. 892 100 101. Aplicar a cola com pincel de dentro para fora no sentido axial até formar uma fina camada, em ambas as peças. Unir o tubo de imediato e deixar durante 30 segundos que a primeira união se forme. Limpar em seguida os resíduos de cola. Não se deve forçar a união nos 2 minutos seguintes. Dependendo das condições climatéricas, fica apta para colocação em carga ( 1,5 bar ) após 2h. A resistência máxima é atingida após 24h. Fechar bem a embalagem depois de usar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!