Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola em gel para PVC
Especialmente para água potável
Adequada para sistemas de distribuição, abastecimento e esgotos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cola versátil fornecida com pincel integrado
Fórmula de gel
- Aplicação fácil
- Não escorre, sem efeito de riscas no interior dos tubos colados
Elevada viscosidade aparente e excelente fluidez
Muito boa aderência nas peças a colar
Tempo de solidificação inicial moderado:
- Resiste a pequenas variações de movimento no momento da instalação
- Facilita a colagem de peças grandes
Funciona como uma verdadeira soldadura química no PVC
Muito boa resistência à torção e tração
Envelhecimento comparável ao do PVC rígido
Odor forte típico
Resistência a pressão de 51,2 bar (20 ºC) e 20,8 bar (40 ºC)
Em conformidade com a norma NF EN 14814
Especialmente desenvolvida para colar materiais que cumpram as normas NF EN 1452 e NF EN 1329
Cola aprovada para sistemas de tubagens termoplásticas para fluidos pressurizados até PN 16
Certificada pelo Laboratório de saúde ambiental de Lyon (CARSO) e pelo Centro científico e técnico francês para construção (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB) (certificado QB 14 - AD02) para uso em redes de água potável
Em conformidade com a norma NF EN 14814
Especialmente desenvolvida para colar materiais que cumpram as normas NF EN 1452 e NF EN 1329
As instruções de utilização são recomendações com base na nossa própria experiência. Efetue um teste preliminar. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informações técnicas fornecidos pelo nosso serviço ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual ou que o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade contínua dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações e outros desenvolvimentos técnicos.
Produto perigoso. Siga as instruções de segurança.
Útil para canalizadores, engenheiros de aquecimento, trabalhos de manutenção em tubos e produtos de construção civil
Baseada numa resina de policloreto de vinilo (PVC), esta cola em gel para PVC foi especificamente desenvolvida para juntas de tubos em PVC rígido e acessórios em instalações sob pressão até PN16
Adequada para colar tubos de abastecimento de água, tubos de irrigação, tubos de gás, tubagens industriais, tubos de esgotos e águas pluviais
Para obter a melhor aderência, prepare as superfícies corretamente. Limpe e desengordure o tubo e o conetor com o produto de limpeza Würth para PVC. Aplique a cola com o pincel, do interior para o exterior, formando uma camada fina no conetor e no tubo. Segure no devido lugar durante 30 segundos para que a cola crie a aderência inicial. Limpe qualquer excedente com um pano embebido no produto de limpeza Würth para PVC. O tempo de secagem varia em função das condições climatéricas.
Pode ser manuseada após 10 minutos.
Tempo de secagem para sistemas de drenagem: cerca de 1 hora.
Sistemas de água potável pressurizados após 24 horas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!