Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pó adesivo para prensa quente
Pó adesivo para prensa quente - 1
Pó adesivo para prensa quente - 2
Pó adesivo para prensa quente - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pó adesivo para prensa quente

Cola de resina de ureia em pó e pronta a utilizar com endurecedor integrado
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
Tempo de processamento e de armazenamento longo


Tempo de processamento longo com velocidade de endurecimento relativamente rápida, especialmente para trabalhos de folheado. Fácil de encher para evitar que a cola escorra.



Em conformidade com a classe de emissão 1


Baixo teor de formaldeído. A utilização de aglomerado E1 e pó adesivo para prensa quente resulta em painéis folheados que também estão em conformidade com E1.



Aplicação universal


Excelentes propriedades da aplicação em máquinas de aplicação de cola e durante a aplicação de cola manual.



Qualidade de colagem fiável


Excelente solubilidade e elevado grau de segurança para impedir que a cola escorra. Colagem fiável de todos os tipos de folheados.

Aviso

Não é adequado para utilização no exterior, uma vez que não é impermeável.



Juntamente com o ácido tânico da madeira, o impacto nos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho, e em descoloração vermelha em faia.



A uma temperatura de prensagem superior a 50 °C, pode ocorrer uma descoloração castanha em folheados macios.



Os pingos de cola frescos podem ser removidos com água. Os resíduos de cola antigos só podem ser removidos mecanicamente. Mexa rigorosamente os conteúdos do recipiente antes da aplicação e feche sempre bem o recipiente antes de o guardar. Proteger do gelo.



O tempo de processamento e o tempo de solidificação dependem fortemente das condições de trabalho, como, por exemplo, da temperatura, humidade e poder de absorção do material, quantidade de cola e tensão aplicadas no material.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.