Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola em spray
Cola de secagem rápida para todos os materiais leves
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fixação permanente e firme para praticamente todas as aplicações
Secagem rápida
- Graças ao rápido endurecimento, o material pode ser submetido a cargas e processado após um curto espaço de tempo
- Não escorre
Bocal de pulverização regulável
Ótimo para utilizar nas mais variadas aplicações
Sem silicone
- Ao unir espuma rígida/poliestireno expandido, a cola deve ser aplicada primeiro a uma pequena área adequada para verificar a compatibilidade, dependendo do tipo de espuma rígida; aguarde, pelo menos, 60 minutos para verificar se existem alterações ou crateras.
- Atenção: Não é adequado para unir PVC macio, películas de PVC e rebordos de corte de painéis de partículas. Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Ideal para o setor automóvel, oficinas de concessionários, quadros de distribuição elétrica, sistemas de ventilação, modelismo, áreas industriais, etc. O produto pode ser utilizado como cola de contacto e de montagem.
As peças a colar devem estar secas e sem pó nem gordura. Agitar bem a lata antes de utilizar. Pulverize as duas superfícies adesivas a uma distância de aproximadamente 20-25 cm com uma película fina e uniforme e pressione-as em conjunto após um tempo de secagem de 5-10 minutos. Pulverize as superfícies absorventes até estarem saturadas.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!