As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola de metacrilato de metilo MAK 38
Cola estrutural de 2 componentes para a colagem de metal, materiais compósitos e vários plásticos entre si
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ampla capacidade de aderência
Cola diversas superfícies
Muitas superfícies metálicas não necessitam de primário
É possível colar rapidamente metais sem pré-tratamento.
Alta resistência
Excelente resistência à deterioração do material e aos impactos.
Excelente resistência aos meios
Resistente a água, humidade, gasolina, diesel e óleo de motor.
Resistência a temperaturas elevadas
- Aderência permanente e firme numa variedade de aplicações até +120 °C
- Resistência a altas temperaturas até +230 °C durante períodos curtos, adequada para revestimentos em pó
Reparação de folgas até 15 mm
Sem silicone e solventes
ISEGA:
Pode ser utilizado em áreas alimentares, por exemplo, para unir componentes de plástico e metais em áreas onde os alimentos são processados ou armazenados. Os componentes fabricados com o adesivo podem ser utilizados em contacto direto com os alimentos, no que diz respeito ao adesivo, desde que este tenha endurecido o suficiente. Certificado de autorização n.º: 46630 U18
- Não é indicada para utilização permanente em ácidos e bases altamente concentrados ou em soluções orgânicas agressivas, tais como tolueno, cetonas e ésteres.
- O PMMA só deve ser colado quando não estiver sob tensão; caso contrário, é provável ocorrerem fissuras de tensão
- Proteja do congelamento.
ISEGA:
Pode ser utilizado em áreas alimentares, por exemplo, para unir componentes de plástico e metais em áreas onde os alimentos são processados ou armazenados. Os componentes fabricados com o adesivo podem ser utilizados em contacto direto com os alimentos, no que diz respeito ao adesivo, desde que este tenha endurecido o suficiente. Certificado de autorização n.º: 46630 U18
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Esta cola é especialmente recomendada para aplicações expostas a cargas dinâmicas, térmicas ou climatéricas elevadas. Graças à sua flexibilidade, também pode ser utilizada para ligar materiais com diferentes coeficientes de expansão térmica. Ideal para componentes automóveis, componentes elétricos, eletrodomésticos, fabrico de metais, depósitos de plástico, fabrico de plásticos e compósitos, sinalização e expositores, caixas de termoformagem, aplicações nas indústrias farmacêutica, de bebidas e alimentar, em conformidade com o certificado ISEGA; quando curada, é também seguro que os componentes colados entrem em contacto direto com os alimentos.
Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura. Fixe o misturador estático no cartucho de cola aberto e introduza o cartucho na respetiva pistola doseadora.
Elimine os primeiros 2 cm de mistura da cola.
Aplique cola suficiente nas superfícies a colar, certificando-se de que existe uma folga mínima de 1mm ao pressionar as peças. O tempo de pressão é de aprox. 10 minutos.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!