Cola para construção Cola + Veda
Cola para construção Cola + Veda - 1
Cola para construção Cola + Veda - 2
Cola para construção Cola + Veda - 3
Cola para construção Cola + Veda - 4
Cola para construção Cola + Veda - 5
Cola para construção Cola + Veda - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola para construção Cola + Veda

Vedante e cola PU elástica para uma ampla gama de aplicações

  • Base química: Poliuretano de componente único
  • Densidade: 1,25 g/cm³
  • Tempo mín./máx. de formação de película: 45-60 min
  • Tempo mín./máx. de formação de película/condições: 45-60 min / a 23°C e 50% de humidade relativa
  • Velocidade de cura total/condições: 3 mm/d / 23 °C e 50% de humidade relativa, cura por humidade
  • Densidade/condições: 1,25 g/cm³ / antes do endurecimento, DIN 53479
  • Resistência mín. à tracção: 1.8 N/mm²
  • Condições para resistência à tracção: em conformidade com a DIN 53504
  • Resistência longitudinal mín. ao rasgamento: 6 N/mm
  • Condições para resistência ao rasgamento: em conformidade com a DIN 53515
  • Extensão até rutura/condições: 500 % / em conformidade com a DIN 53504
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 5 a 35 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -40 a 90 °C
  • Resistência máx. de curto prazo à temperatura: 120 °C
  • Temperatura mín. de inflamação: 70 °C
  • Temperatura de transição do vidro/condições: -45 °C / em conformidade com a DIN 53445
  • Alteração máx. de volume: -5 %
  • Duração em prateleira a partir da produção/condições: 12 Mês / de 10 °C a 25 °C
  • Sem silicone: Sim
  • Resistente a: Água, Água de cal, Águas residuais públicas, Ácidos fracos, Lixívias fracas, Água salgada
  • Resistência de curto prazo contra: Combustíveis, Óleos minerais, Gordura animal, Óleos animais, Gordura vegetal, Óleos vegetais

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conteúdo Recipiente Cor Dureza Shore A/condições Número PU
Preço/PU
08901002
300 ml Cartucho Cinzento 40 / nach DIN 53505
08901003
300 ml Cartucho Preto 40 / nach DIN 53505
08901004
300 ml Cartucho Castanho-escuro 40 / nach DIN 53505
08901006
300 ml Cartucho Bege areia 40 / nach DIN 53505
08901001
300 ml Cartucho Branco 40 / em conformidade com a DIN 53505
0890100183
600 ml Saco Preto 40 / nach DIN 53505
0890100181
600 ml Saco Branco 40 / nach DIN 53505
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Aplicação universal


Resistência de aderência notável em vários materiais e superfícies.



Aprovada para utilização com produtos alimentares (certificado ISEGA)


  • Inócua para a saúde após endurecimento

  • Indicada para colagem e vedação em áreas de transformação de produtos alimentares


Altamente elástica


  • Possibilidade de colagem de substâncias idênticas e diferentes

  • Compensação de expansões de material diferente

  • Absorve vibrações e sons


Tempo longo de formação de película


  • Permite a colagem ou vedação de componentes complexos

  • Também ideal para superfícies amplas

  • Os componentes montados podem voltar a ser posicionados


Pode ser esmerilada/pintada


Após a formação de película, pode ser mecanicamente maquinada e pintada sem ativação da superfície (realize testes preliminares para verificar a compatibilidade da tinta).



Não corrosiva


Evita a corrosão do metal



Inodora



Sem silício

Aviso

Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de tinta de resina alquídica. Não é adequada para a vedação de caixilhos de janelas nem para juntas de expansão no setor da construção.


A luz solar direta poderá resultar no amarelecimento da superfície. Não indicada para PE, PP, PTFE, silicone, poliestireno e plásticos.


Espessura mínima da cola: 3 mm. É essencial a utilização de produtos Adhesion Plus para obter excelentes resultados de aderência.

ISEGA:


Pode ser utilizada em locais de transformação ou armazenamento de produtos alimentares, por exemplo, para colagem de áreas de parede e chão em empresas de transformação de produtos alimentares.


Certificado de autorização n.º: 41958 U 16

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.