Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola rápida, Klebfix 2C
Cola rápida transparente, de enchimento de fendas, flexível, de 2 componentes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para utilização universal
- Excelente aderência a uma grande variedade de superfícies
- Colagem quase transparente de PMMA
- Elevada capacidade de enchimento com retração mínima
- Aderência inicial forte
- Pode ser processado mecanicamente
Grande força adesiva
Até 75 kg/cm² de capacidade de carga após a cura
Consistência de gel
Também pode ser utilizada em superfícies verticais e suspensas
Fácil de utilizar
- Versão de 10 g fornecida numa seringa prática, sem necessidade de pistola
- A ponta fina do misturador garante uma aplicação precisa
Resistente a gasolina e diesel
Sem solventes e silicone
- Não é adequada para utilização em ambientes com oxigénio puro ou altamente oxigenados. Não deve ser utilizada em substratos altamente clorados ou altamente oxidantes.
- Resistência a raios UV permanente não garantida. A exposição direta à luz solar pode resultar num ligeiro amarelecimento da superfície e na formação de fissuras
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 em 1 | Klebfix 4 em 1 Aplicação com pincel | Klebfix AND | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Poliestireno expandido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Superfícies pintadas | Superfícies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Madeira e materiais de madeira | Madeira (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Painéis laminados (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Painéis decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Cortiça | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pedra e materiais de construção | Betão | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Superfícies betuminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pedra natural (mármore, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Pedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Painéis de fibras de cimento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Outro | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Vidro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Fibra de vidro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Espelho | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelana, cerâmica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cartão | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tela de reforço | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Couro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metal | Alumínio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Chumbo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Aço inoxidável | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Latão | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Aço/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| PFV | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Borracha | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| 1. Com primário 0893 091 5 2. Com ativador 0893 301 20 | ||||||||
| Resistência ao cisalhamento em conformidade com a norma ISO 4587* | Material | Tempo | Resistência inicial* |
| Madeira de pinho | 180 segundos |
| Madeira de faia | 90–120 segundos |
| Aço de construção/aço inox | 60 segundos |
| Alumínio | 90 segundos |
| ABS | 45 segundos |
| Policarbonato | 60 segundos |
| PMMA | 60 segundos |
| Consoante a fenda de colagem (quanto menor for a fenda, mais rápido será o processo de endurecimento) | |
| Material | Valores típicos de resistência à tração e ao cisalhamento |
| Madeira de pinho | 4–5 N/mm² |
| Madeira de faia | 3–4 N/mm² |
| ABS | 6–8 N/mm² |
| Policarbonato | 5–7 N/mm² |
| Alumínio A5754 | 2–3 N/mm² |
| Aços de construção | 4–5 N/mm² |
| Madeira de pinho | 180–210 segundos |
| Madeira de faia | 90–120 segundos |
| ABS | 45–75 segundos |
| Policarbonato | 60–90 segundos |
| Alumínio A5754 | 90–120 segundos |
| Aços de construção | 60–90 segundos |
| * Curada durante 24 horas a 22 °C | |
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Ideal para colar peças com fendas de colagem diferentes ou desconhecidas (até 6 mm) ou para aplicações em que o excesso de cola tenha de endurecer por completo. A elevada capacidade de enchimento e a elevada aderência inicial na maioria das superfícies tornam a cola num produto de reparação perfeito. A consistência de gel evita o escorrimento mesmo em superfícies verticais. Adequado para ligar em instalações de processamento de alimentos
Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura.
0893 093 090: Introduza a haste de pressão, desaperte a tampa e enrosque num misturador (art. n.º 0891 481 000).
0893 093 091: O tubo de mistura estático (art. n.º 0891 481 001) está ligado ao cartucho duplo e inserido na pistola (art. n.º 0891 893 486). Deve ser utilizado o carimbo 4:1.
Os primeiros 1 a 2 cm de cola misturada não devem ser utilizados.
Em seguida, aplique imediatamente a cola numa das duas superfícies a colar e depois junte-as durante 1 minuto.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!