Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola rápida, Klebfix 2C
Cola rápida, Klebfix 2C - 1
Cola rápida, Klebfix 2C - 2
Cola rápida, Klebfix 2C - 3
Cola rápida, Klebfix 2C - 4
Cola rápida, Klebfix 2C - 5
Cola rápida, Klebfix 2C - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola rápida, Klebfix 2C

Cola rápida transparente, de enchimento de fendas, flexível, de 2 componentes
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
Para utilização universal


  • Excelente aderência a uma grande variedade de superfícies

  • Colagem quase transparente de PMMA

  • Elevada capacidade de enchimento com retração mínima

  • Aderência inicial forte

  • Pode ser processado mecanicamente


Grande força adesiva


Até 75 kg/cm² de capacidade de carga após a cura



Consistência de gel


Também pode ser utilizada em superfícies verticais e suspensas



Fácil de utilizar


  • Versão de 10 g fornecida numa seringa prática, sem necessidade de pistola

  • A ponta fina do misturador garante uma aplicação precisa


Resistente a gasolina e diesel



Sem solventes e silicone

Aviso
  • Não é adequada para utilização em ambientes com oxigénio puro ou altamente oxigenados. Não deve ser utilizada em substratos altamente clorados ou altamente oxidantes.

  • Resistência a raios UV permanente não garantida. A exposição direta à luz solar pode resultar num ligeiro amarelecimento da superfície e na formação de fissuras
Área de aplicação
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 em 1
Klebfix
4 em 1
Aplicação com escova
Klebfix
AND
Klebfix
2C
MetalAlumínio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Chumbo
Aço inoxidável
Cobre
Latão
Aço/ferro
Zinco
PlásticosABS
PFV⚫1
EPDM
Borracha
Espumas rígidas⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreno
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamida
Policarbonato = PC
Poliestireno⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Poliestireno expandido⚫1⚫1
Superfícies pintadasSuperfícies pintadas
Madeira e materiais de madeiraMadeira (MDF, aglomerado)
Painéis laminados
(Resopal, Ultrapas)
Painéis decorativos
Cortiça
Pedra e materiais de construçãoBetão
Superfícies betuminosas
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado
Pedra sintética (Corian, Varicor)
HPL
Pedra natural (mármore, granito)⚫1
Pedra
Painéis de fibras de cimento
OutroEsmalte⚫1
Vidro
Fibra de vidro
Espelho⚫1
Porcelana, cerâmica, azulejos
Papel
Cartão
Tela de reforço
Couro
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090
MaterialTempo
Resistência inicial*
Resistência ao cisalhamento em conformidade com a norma ISO 4587*
Madeira de pinho 180–210 segundos
Madeira de faia 90–120 segundos
ABS 45–75 segundos
Policarbonato60–90 segundos
Alumínio A5754 90–120 segundos
Aços de construção 60–90 segundos
Madeira de pinho180 segundos
Madeira de faia90–120 segundos
Aço de construção/aço inox60 segundos
Alumínio90 segundos
ABS45 segundos
Policarbonato60 segundos
PMMA60 segundos
Consoante a fenda de colagem (quanto menor for a fenda, mais rápido será o processo de endurecimento)
MaterialValores típicos de resistência à tração e ao cisalhamento
Madeira de pinho 4–5 N/mm²
Madeira de faia 3–4 N/mm²
ABS6–8 N/mm²
Policarbonato 5–7 N/mm²
Alumínio A5754 2–3 N/mm²
Aços de construção4–5 N/mm²

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!