Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola granulada Acrimelt
Cola granulada transparente de elevadas prestações
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente capacidade de adesão
Indicada para orlas de madeira, PVC, ABS, melamina e poliéster
Boa fluidez
Baixa viscosidade
Elevada estabilidade térmica
Excelentes propriedades de fluidez contínua
Uso universal
Pode ser utilizada em todas as máquinas de orlar comuns
Enche facilmente
Excelente humedecimento das juntas
Sem silicone
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Orlas de madeira, PVC, ABS, melamina e poliéster
- Colocar o granulado no recipiente de pré-fundição da máquina de orlar.
- A temperatura de aplicação deve ser ajustada de acordo com as indicações. Vigiar a pressão de contacto.
- A máquina deve ser ajustada de acordo com as instruções do seu fabricante.
- Em caso de interrupções de trabalho longas, a temperatura deve ser diminuída para 150–160°C para evitar que a cola queime.
- O recipiente de pré-fundição deve ser limpo regularmente. A placa deve estar sem pó e sem gordura.
- A temperatura da placa e da orla deve ser entre os 18–20°C. Evitar correntes de ar.
- Para orlas de espessura superior a 4 mm, é necessário um pré-aquecimento superior para garantir o tempo de abertura.
- Recomendamos testes prévios no caso de painéis de madeira maciça e laminados.
- Os resíduos de cola só podem ser removidos mecanicamente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!