Cola para PVC rígido
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para PVC rígido
Cola especial para tubos de PVC rígidos segundo norma EN14814.
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
Vantagens
- Alta viscosidade e excelente fluidez de fácil aplicação
- Não se descola
- Com pincel incluído nos produtos de 250 ml e 500 ml
- As uniões coladas mantêm as mesmas propriedades de resistência e envelhecimento comparadas ao PVC rígido
- Atua como soldador químico a frio no PVC
- Recomenda-se a utilização do produto limpeza de tubos PVC antes de utilizar a cola
- Resistência máxima de precisão: 6 bar
- Tempo recomendado após fixação: 24 horas/Pressões superiores a 1,5 bar
Área de aplicação
Colagem de tubos e acessórios de PVC, assim como sanitários de pressão normalizados.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!