Boas propriedades de aderência numa grande variedade de substratos
- Elevada aderência inicial
- Secagem rápida
Fácil de utilizar
- Pronto a utilizar
- Lata prática com pincel
- Fácil de espalhar
Resistente aos efeitos da água (incluindo água salgada), gasolina, ácidos diluídos e soluções alcalinas
Resistência ao envelhecimento
Depois de seco fica transparente
Sem silicone
- Proteger da exposição à luz solar direta e ao calor.
- A cola para borracha de perfis deve ser armazenada num local fresco e seco a temperaturas entre +15 °C e +25 °C
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
As aplicações típicas são borrachas de portas e janelas, vedantes, tapetes isolantes e revestimentos em automóveis, caravanas e barcos, bem como colagem de solas e folhas de espuma PU. Não adequado para colocação de alcatifa!
Os componentes devem estar secos e sem pó nem gordura. É possível aplicar com um pincel ou uma máquina.
Aplique a cola para borracha de perfis uniformemente em ambas as superfícies a colar. Aplique duas camadas em materiais absorventes. Após um tempo de secagem de, pelo menos, 10 minutos, pressione as superfícies uma contra a outra.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!