Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola para carroçaria Powerbond
Cola para carroçaria Powerbond - 1
Cola para carroçaria Powerbond - 2
Cola para carroçaria Powerbond - 3
Cola para carroçaria Powerbond - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola para carroçaria Powerbond

Sistema de resina epóxi de 2 componentes de alta resistência para a reparação de carroçarias

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Cola de resina epóxi de alta resistência


  • A reparação restabelece a firmeza e rigidez original

  • Menos pontos de solda

  • Cumpre os requisitos dos fabricantes de automóveis


Tecnologia de partículas de vidro


Mesmo que seja exercida demasiada pressão, é garantida uma espessura de cola de 0,25 mm



Excelente estabilidade


A cola não escorre em superfícies verticais (tixotrópica)



Excelente proteção anticorrosiva


  • O grau original de resistência à oxidação é mantido

  • Impede-se a ocorrência de corrosão nos pontos de solda


Soldável



Pode ser lixada e pintada



Sem silicone nem VOC

Aviso

Não é indicada para as partes da carroçaria que suportam a carga (por exemplo, colunas A, barras longitudinais do chassis, etc.). Ao substituir as peças, não as cole em superfícies visíveis, uma vez que podem surgir "sombras". O produto deve ser armazenado num local sem formação de gelo. Para pistolas a bateria ou pneumáticas, deve ser aplicado o ajuste/nível de alimentação mais baixo para evitar que o cartucho se deforme.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.