As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para carroçaria Powerbond
Sistema de resina epóxi de 2 componentes de alta resistência para a reparação de carroçarias
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cola de resina epóxi de alta resistência
- A reparação restabelece a firmeza e rigidez original
- Menos pontos de soldadura
- Cumpre os requisitos dos fabricantes de automóveis
Tecnologia de partículas de vidro
A espessura da cola de 0,7–1,2 mm está sempre garantida até mesmo quando a compressão é muito forte
Excelente estabilidade
A cola não escorre em superfícies verticais (tixotrópica)
Extraordinária proteção anticorrosiva
- A proteção anticorrosiva inicial é mantida
- Evita corrosão nos pontos de soldadura
Soldável
Pode ser lixada/pintada
Sem silicone nem COV
Não é indicada para as partes da carroçaria que suportam a carga (por exemplo, colunas A, barras longitudinais do chassis, etc.). Ao substituir as peças, não as cole em superfícies visíveis, uma vez que podem surgir "sombras". O produto deve ser armazenado num local sem formação de gelo. Para pistolas a bateria ou pneumáticas, deve ser aplicado o ajuste/nível de alimentação mais baixo para evitar que o cartucho se deforme.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Cola estrutural para aço, alumínio, aço inox e plásticos reforçados com fibra de vidro (PRFV, PRFC). Para colar partes da carroçaria, como abas, painéis laterais, guarda-lamas, painéis de tejadilhos e painéis das portas.
O substrato tem de ser capaz de suportar cargas e deve estar limpo, seco, sem gordura e ferrugem. Os resíduos de cola antigos também têm de ser removidos. Respeite as instruções de processamento. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!