Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola estrutural Cola + Veda Power
Cola para construção híbrida e elástica de elevada resistência
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
Excelente capacidade de aderência e elevada resistência inicial
- Muito boa aderência a quase todas as superfícies
- Fixação de componentes simples
Elástica com flexibilidade reduzida
Pode ser pintada
Pode ser pintada antes e após a formação de película com todas as tintas disponíveis no mercado (com exceção de tintas de resina alquídica).
Resistente a UV
Adequada para juntas visíveis
Não corrosiva
Previne a corrosão em peças metálicas
Registo NSF (P1) (n.º 136996)
Aprovação internacional para utilização em áreas onde são processados ou armazenados alimentos.
Pouco odor, sem COV e solventes
Sem isocianato, PVC e silicone
Evitar o contacto com sistemas de tinta de resina sintética (resina alquídica). Não é indicada para PE, PP, PTFE, borracha de silicone, poliestireno e plásticos amolecidos. Aplicar uma espessura mínima de 3 mm para garantir uma colagem segura. É essencial a utilização de produtos Würth Adhesion Plus para obter excelentes resultados de aderência. Isto é especialmente importante em superfícies críticas, tais como metais não ferrosos (cobre) e materiais galvanizados. Para alisar, utilize um agente de alisamento de vedação Würth.
Com registo NSF, classe P1, n.º 136996
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para ligações estruturais sujeitas a cargas dinâmicas e vedação de costuras e juntas na construção de carroçarias, viaturas e caravanas, construção de vagões e contentores, construção de metais e equipamentos, sistemas de ar condicionado e condutas de ventilação, na indústria alimentar, etc.
Muito boa aderência a quase todas as superfícies, como aço, aço inox, folha de aço (incluindo fosfatada, cromada e galvanizada), alumínio (incluindo anodizado), ABS, GRP, PVC rígido e materiais cerâmicos.
Não é indicada para PE, PP, PTFE, borracha de silicone, poliestireno e plásticos amolecidos.
- As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem massa lubrificante. A temperatura de processamento é entre +5 °C e +40 °C. São garantidos os melhores resultados de aderência quando as superfícies são pré-tratadas com produto de limpeza ativador (art. n.º 089010060) e primário para metal (art. n.º 089010061) ou primário para plástico/madeira/pedra (art. n.º 089010062).
- Corte a ponta do bocal para criar a geometria da esfera necessária. A cola deve ser aplicada utilizando uma bomba manual, alimentada a pilhas, uma pistola de ar comprimido do tipo pistão e biela ou uma bomba de bidão para garantir um acabamento fiável. Aplique a cola na forma de um triângulo de esferas para garantir uma espessura da camada uniforme. O material não endurecido pode ser eliminado com removedor de cola (art. n.º 089010063).
- Após a formação de película, pode ser mecanicamente maquinada e pintada sem ativação da superfície.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!