Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola estrutural, Cola e Veda
Cola e vedante PU elástica para uma ampla gama de aplicações
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para utilização universal
Força aderente notável em vários materiais e superfícies
Aprovada para a utilização em contacto com produtos alimentares (certificado ISEGA)
- Inofensiva para os seres humanos em estado endurecido
- Adequada para colar e vedar em instalações de processamento de alimentos
Altamente elástica
- Pode ser utilizada para unir materiais diferentes e materiais do mesmo tipo
- Compensa as diferentes expansões do material
- Amortece as vibrações e o ruído
Tempo de formação de película longo
- Permite colar e vedar componentes complexos
- Também é ideal para superfícies grandes
- As peças de união podem ser reposicionadas
Pode ser lixada e pintada
Após a formação de película, pode ser trabalhada mecanicamente e pintada sem ativação da superfície (realizar sempre testes preliminares para testar a compatibilidade da tinta).
Não corrosiva
Previne a corrosão em peças metálicas
Odor suave
Sem silicone
ISEGA:
Pode ser utilizada em locais de transformação ou armazenamento de produtos alimentares, por exemplo, para colagem de áreas de parede e chão em empresas de transformação de produtos alimentares.
Certificado de autorização n.º: 46567 U 18
- Não é adequada para a vedação de caixilhos de janelas ou para a colagem de outros materiais transparentes com o risco de reflexão de raios UV.
- A exposição direta à luz solar pode resultar num ligeiro amarelecimento da superfície e na formação de fissuras.
- Não é adequada para juntas de dilatação em aplicações de construção.
- As tintas à base de PVC e as tintas que secam por oxidação (tintas à base de resina alquídica e óleo) não são adequadas para a pintura sobre a cola.
- A utilização do produto alisador para vedante Würth pode causar amarelecimento.
- Atenção: Deve evitar-se o contacto com solventes ou resíduos de solventes, nomeadamente durante o processamento e a fase de endurecimento. Tal pode provocar danos permanentes na Cola + Veda.
- Atenção: Em caso de elevada humidade superficial, a aplicação de um cordão de cola muito largo e/ou criação de cavidades/bolsas de ar, espumas de enchimento na aplicação, faz com que exista o risco de formação de bolhas no composto adesivo.
| Tabela de otimização | ||
| Superfície/material | Etapas de otimização* | Notas |
| Revestimento a bobina | Produto de limpeza ativador | - |
| Alumínio anodizado | 1. Produto de limpeza ativador 2. Primário para metal | - |
| Alumínio (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Limpe em profundidade com o produto de limpeza IPA 2. Lixe ligeiramente com um abrasivo não tecido "muito fino" 3. Limpe novamente com o produto de limpeza IPA 4. Produto de limpeza ativador 5. Primário para metal | - |
| Metais pesados não ferrosos (latão, cobre, bronze, etc.) | O primário para metal tem de ser utilizado! | |
| Aço inox | - | |
| Aço (St 37, etc.) | Para componentes suscetíveis a corrosão: É necessária uma proteção anticorrosiva de 2 componentes PU ou epóxi! | |
| Aço galvanizado (galvanizado a quente ou com galvanoplastia) | - | |
| Zinco | - | |
| Revestimentos em pó | Produto de limpeza ativador | Recomenda-se a realização de testes preliminares para aplicações que envolvam forças significativas ou ambientes húmidos. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Acabamento de 2 componentes, à base de água ou solventes (PU, acrílico) | Varioprimer safe + easy | Devido ao grande número de tintas disponíveis, esta informação é apenas uma orientação. Efetue testes preliminares sempre que necessário. |
| Primários de 2 componentes, à base de água ou solventes | Varioprimer safe + easy | - |
| (PU, acrílico, resina epóxi) | ||
| Pintura por imersão catódica | Produto de limpeza ativador | - |
| (Revestimento de pintura por eletrodeposição) | ||
| ABS | 1. Produto de limpeza ativador 2. Primário para plástico/madeira/pedra | O processo de lixamento pode ser omitido para peças sujeitas a cargas reduzidas. |
| GFRP (poliéster não saturado), lado de camada gel ou SMC | 1. Limpe em profundidade com o produto de limpeza IPA 2. Lixe com um abrasivo não tecido "muito fino" ou 60-80 e, em seguida, aspire 3. Limpe novamente com o produto de limpeza IPA 4. Produto de limpeza ativador 5. Primário para plástico/madeira/pedra | A superfície adesiva deve ser protegida contra raios UV (cobertura opaca). |
| PVC duro | 1. Produto de limpeza ativador 2. Primário para plástico/madeira/pedra | - |
| PMMA/PC (sem revestimento resistente a riscos) | Varioprimer safe + easy | A superfície adesiva deve ser protegida contra raios UV (cobertura opaca). |
| Poliamida | Varioprimer safe + easy | - |
| Madeira, contraplacado, MDF, produtos de madeira e cortiça | 1. Remova o pó 2. Primário para plástico/madeira/pedra | - |
| Painéis laminados HPL (Resopal, Ultrapas) | Produto de limpeza ativador | - |
| Vidro | Varioprimer safe + easy | A superfície adesiva deve ser protegida contra raios UV (cobertura opaca). |
| Esmalte, porcelana, cerâmica, azulejos | 1. Produto de limpeza ativador ou produto de limpeza IPA 2. Varioprimer safe + easy | - |
| Betão, argamassa mineral, gesso e placas de fibra de cimento | 1. Remova o pó 2. Primário de penetração profunda | - |
| Pedra artificial (Corian, Varicor) | 1. Produto de limpeza ativador 2. Primário para plástico/madeira/pedra | - |
| *Siga a sequência adequada das etapas individuais | ||
Produtos Cola e Veda | B+S 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Alumínio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Chumbo | x | x | x | x | |
| Aço inox | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cobre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Latão | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Aço/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plásticos | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Borracha/neopreno | x | x | x | ⎷ | |
| Espumas densas | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliamida | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliestireno (não espuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC duro | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silicone | - | - | - | - | |
| Poliestireno expansível | - | - | - | - | |
A superfície tem de ser pré-tratada; consulte as fichas de dados técnicos de acordo com a aplicação. 1. Aplicação de primário para metal (0890 100 61) 2. Aplicação de primário para plástico/madeira/pedra (0890 100 62) 3. Pré-tratamento com primário de penetração profunda (0890 545 10) 4. Pré-tratamento com produto de limpeza ativador (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101) | |||||
Produtos Cola e Veda | B+S 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfícies pintadas | Tintas de dois componentes, termolacagem, pintura por imersão catódica, painéis pintados | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Madeiras e derivados de madeira | Madeira (incluindo MDF, aglomerado) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Painéis laminados (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Painéis decorativos | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Cortiça | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pedra e materiais de construção | Betão | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Substratos betuminosos | - | - | - | - | |
| Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pedra artificial (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pedra natural, tijolo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Painéis de fibras de cimento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Outro | Esmalte | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Vidro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Fibra de vidro | - | - | - | - | |
| Espelhos | - | - | - | - | |
| Porcelana, cerâmica, azulejos | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Cartão | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Tecido | - | - | - | - | |
| Couro | - | - | - | - | |
A superfície tem de ser pré-tratada; consulte as fichas de dados técnicos de acordo com a aplicação. 1. Aplicação de primário para metal (0890 100 61) 2. Aplicação de primário para plástico/madeira/pedra (0890 100 62) 3. Pré-tratamento com primário de penetração profunda (0890 545 10) 4. Pré-tratamento com produto de limpeza ativador (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101) | |||||
| Pedra natural delicada (por exemplo, mármore) | - | - | - | - | |
ISEGA:
Pode ser utilizada em locais de transformação ou armazenamento de produtos alimentares, por exemplo, para colagem de áreas de parede e chão em empresas de transformação de produtos alimentares.
Certificado de autorização n.º: 46567 U 18
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido intencionalmente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.
- Para várias tarefas de colagem e vedação
- Adequada para colar e vedar em instalações de processamento de alimentos
- Para a vedação permanentemente elástica de costuras de ponto de solda
As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Para obter informações sobre o pré-tratamento, consulte a tabela de otimização na ficha de dados técnicos.
Corte a ponta roscada, aperte o bocal e corte-o com a largura necessária. Aplique a cola com uma pistola de aplicação adequada. Recomendamos uma espessura da camada adesiva mínima de 3 mm para aproveitar os benefícios da colagem com revestimento espesso.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!