Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante e cola PU elástica para uma ampla gama de aplicações
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformation on price display
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aplicação universal
Resistência de aderência notável em vários materiais e superfícies.
Aprovada para utilização com produtos alimentares (certificado ISEGA)
Altamente elástica
Tempo longo de formação de película
Pode ser esmerilada/pintada
Após a formação de película, pode ser mecanicamente maquinada e pintada sem ativação da superfície (realize testes preliminares para verificar a compatibilidade da tinta).
Não corrosiva
Evita a corrosão do metal
Inodora
Sem silício
Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de tinta de resina alquídica. Não é adequada para a vedação de caixilhos de janelas nem para juntas de expansão no setor da construção.
A luz solar direta poderá resultar no amarelecimento da superfície. Não indicada para PE, PP, PTFE, silicone, poliestireno e plásticos.
Espessura mínima da cola: 3 mm. É essencial a utilização de produtos Adhesion Plus para obter excelentes resultados de aderência.
ISEGA:
Pode ser utilizada em locais de transformação ou armazenamento de produtos alimentares, por exemplo, para colagem de áreas de parede e chão em empresas de transformação de produtos alimentares.
Certificado de autorização n.º: 41958 U 16
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Para uma ampla gama de trabalhos de colagem e vedação em materiais de superfície, como metal, superfícies pintadas, madeira, pedra, betão e plástico (poliéster e PVC duro).
As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras e sem gorduras. A temperatura de processamento é entre +5 °C e +35 °C.
São garantidos os melhores resultados de aderência quando as superfícies são pré-tratadas com produto de limpeza ativador (art. n.º 089010060) e primário para metal (art. n.º 089010061) ou primário para plástico/madeira/pedra (art. n.º 089010062). O material não endurecido pode ser removido com o removedor de cola (art. n.º 089010063), o material endurecido só pode ser removido mecanicamente.
É recomendada uma espessura da camada adesiva mínima de 3 mm para aproveitar os benefícios da união com revestimento espesso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!