Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para construção KOLPUR
Vedante-cola monocomponente à base de PU. Alto módulo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente poder de aderência
Permite a colagem e vedação com uma elevada elasticidade e resistência mecânica e uma cura à temperatura ambiente e humidade do ar.
Não corrosivo em contacto com metais
Colagem e vedação de superfícies metálicas.
Boa resistência ao envelhecimento e às condições ambientais
Pode ser pintável depois de seco
Estas indicações são apenas baseadas na nossa experiência. Deste modo, não nos responsabilizamos pelo resultado da aplicação do produto, devido à sua variedade de aplicações e condições de armazenamento pós venda, que não controlamos. Em caso de dúvida para uma aplicação diferente das acima explicadas, recomendamos sempre a realização de testes prévios.
Indicado para juntas de dilatação. Colagem e vedação de superfícies metálicas (aço galvanizado, zincado, alumínio e inox), madeira, betão armado, pedra, mármore, vidro e tijolo (excepto PE, PP e PTFE). Pode ser utilizado para preenchimento de fissuras.
Limpar e desengordurar a superfície e só depois aplicar o produto.
Alisar com produto alisador, Art-Nr. 0893 3.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!