Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola estrutural MS Pool
Cola estrutural de endurecimento rápido desenvolvida especificamente para uso dentro e junto a piscinas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para cerâmica, plástico, metal e vidro
- Resistente a influências químicas, como cloro
- Elevada aderência inicial
- Rápido endurecimento
- Não deixa manchas
- Sem solventes
A cola MS Pool é adequada para colagens de emergência e reparações temporárias. Não é adequada para vedações que serão imersas em água.
O contacto prolongado com água com cloro causa a degradação da cola. Pode ser necessário substituir a junta ao longo do tempo.
Não é necessário substituir o cordão de cola se o contacto com a água com cloro não for prolongado. Isto permite que a cola seque sempre que entra em contacto com água com cloro.
Para utilização em áreas sanitárias e casas-de-banho, bem como aplicações subaquáticas.
A superfície de aplicação deve estar limpa e sem gordura. Sem necessidade de primários. Para permitir uma ventilação adequada e maior flexibilidade, a cola deve ter, pelo menos, 1–6 mm de espessura entre os elementos a juntar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!