Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para construção MS, cola para espelhos
Cola estrutural MS à base de polímeros para grandes esforços
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Elevada aderência inicial
- Permanentemente elástica
- Excelente aderência a metal, vidro, cerâmica e plástico
- Pronta a usar e fácil de aplicar
- Inodora, ecológica
- Resistente ao envelhecimento e às condições meteorológicas
- Pode ser pintada
Para a união entre a superfície de placas de plástico rígido, contraplacado, placas revestidas e de fibra rígida, ou para unir a placas de partículas, madeira laminada, MDF, etc. A composição tixotrópica permite uma boa ligação vertical e ligação a substratos porosos. Para a união de cortiça, couro, cartão, espumas flexíveis, materiais de revestimento, etc. entre si ou a placas de partículas, madeira laminada, cimento, pedra, metal, alumínio, etc.
A superfície deve estar limpa, seca, sem gordura nem óleo. Adere a vários tipos de superfície sem primário. Recomenda-se a aplicação de faixas verticais do produto a uma distância de, aproximadamente, 10 cm para a montagem.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!