Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para construção MS universal
Cola de endurecimento rápido com base MS híbrida com aderência inicial acelerada.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aderência inicial acelerada
- Adere e cola imediatamente
- Normalmente, não é necessário apoiar a cola
Muito boa aderência
- Muito boa aderência a uma grande variedade de superfícies
- Muito boa aderência em superfícies húmidas
Ecologicamente seguro
- Inodoro
- Sem emissões após a cura
- Sem solventes, isocianatos e ftalatos
Cola flexível
- Compensa as expansões e as vibrações nas peças conjugadas, permitindo que materiais diferentes sejam unidos
Outras vantagens
Elevada estabilidade a raios UV
Excelente resistência às condições climatéricas
Pode ser pintado em molhado
As placas coladas permitem soldagem por pontos
Não é indicada para PE, PP, PTFE, borracha de silicone e plásticos amolecidos. Para usar em conjunto com metais não ferrosos, deve ser respeitada a tabela de aderência. Aplicar uma espessura mínima de 3 mm para garantir uma colagem segura.
Não suporta os efeitos de água durante longos períodos!
Juntas de pavimentos, juntas de ligação em metal, cimento, vários plásticos, união de carroçaria de viaturas, construção de carroçaria, construção de viaturas, construção de carruagens ferroviárias e de recipientes, metalurgia, construção de equipamento e máquinas, engenharia elétrica e de plásticos, adaptação de interiores, ligações de espelhos, bem como ligações em pedra natural.
Substratos típicos:
ABS, vidro acrílico, alumínio anodizado, alumínio, aço inox, vidro, GFRP, madeira, cobre, latão, pedra natural, PVC rígido, aglomerado; desarmado, galvanizado, folha de aço com primário e pintada; poliestireno, tijolo, placa de zinco.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!