Cola instantânea Cola super rápida
Cola instantânea Cola super rápida - 1
Cola instantânea Cola super rápida - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola instantânea Cola super rápida

Para colar peças de metal, plástico e borracha entre si numa questão de segundos.

  • Base química: Éster de ácido de cianoacrilato
  • Cor: Transparente
  • Densidade: 1,06 g/cm³
  • Tensão combinada mín. e resistência ao cisalhamento: 8 N/mm²
  • Capacidade de extensibilidade: 2 %
  • Tamanho máx. da folga para cola: 0,1 mm
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -30 a +80 °C
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 5 a 35 °C
  • Sem silicone: Sim
  • Sem solvente: Sim
  • Duração em prateleira a partir da produção/condições: 12 Mês / à temperatura ambiente

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tempo de endurecimento mín./máx./con... Conteúdo Peso do conteúdo Base química Número PU
Preço/PU
089309
5-90 s / Consoante o material 18.8 ml 20 g Éster de ácido de cianoacrilato
08930900
2-90 s / Consoante o material 4.7 ml 5 g Éster de ácido de cianoacrilato
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
Information on price display
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
Abrir no catálogo geral
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
Tampa especial patenteada


  • Utilização com uma só mão

  • Doseador preciso

  • Impede-o de colar a ponta


Cola em segundos


  • Pode ser processada imediatamente

  • Reparações rápidas

  • Construção simples sem materiais de montagem adicionais

  • As temperaturas elevadas não são normalmente necessárias


Sem solvente

Aviso

Recomendamos a utilização de óculos e luvas de proteção.

Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151993

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.