Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola de alta resistência reforçada com fibras estruturais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformation on price display
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Reforçada com fibra de vidro
Graças ao reforço com fibra de vidro integrado, obtém-se uma resistência de cola notável, mesmo com cargas pesadas.
Propriedades de aderência testadas
Cura rápida
Cura transparente
Vasta amplitude de aderência
Formação ligeira de espuma
Pode ser lixada e pintada
Resistente a intempéries e ao envelhecimento
Sem silício
Por motivos de segurança, o cordão de cola não pode ser superior a 2,5 mm.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Colar juntas na construção de janelas de madeira, colar suportes angulares na construção de janelas e portas de alumínio, colar juntas de placas em portas de entrada de madeira, painéis de portas de entrada, degraus de escada, corrimões, colar painéis sobrepostos e arcos redondos, bancadas de cozinha, processar pedras naturais, parapeitos de janelas e rodapés. Ideal para colar blocos de cilindros.
Para colagem de madeira, metal, alumínio pintado, PVC rígido, betão, pedra natural, pedra artificial, materiais laminados, cerâmica, espumas rígidas de resina de fenol e poliuretano
As superfícies dos substratos a colar devem estar secas e sem pó nem gordura. Remova qualquer descalcinante que possa estar presente. Consoante o material e a qualidade da superfície, as superfícies de aderência são pré-tratadas, lixadas, limpas e é-lhes aplicada uma pequena quantidade de cola. Em alguns casos, recomenda-se a aplicação de primário nas superfícies de aderência.
A cola multifibras é aplicada numa das partes coladas como cordão, ou aplicada em toda a superfície utilizando a espátula. A cola cura por humidade, o que significa que ao colar materiais não absorventes ou muito secos, a cola aplicada deve ser pulverizada com água para obter uma cura completa.
As peças são coladas durante a formação da película (máx. de 3 minutos após humedecer) e, se necessário, pressionadas uma contra a outra para obter uma resistência funcional. A quantidade aplicada deve ser de, aproximadamente, 200 g/m², consoante o material.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!