Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola plástica 2C Replast® ME 30 s.
Cola 2C para reparação e ligação de peças de plástico
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos






Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Uma cola para quase todos os tipos de plástico
- Fácil de manusear vários tipos de cola
- Pode ser utilizada para reparações e colagem estrutural
Certificada em conformidade com NSF P1 e EMICODE EC1+
Misturador especial mais curto
- Ótima mistura de pequenas quantidades
- Pouco desperdício de cola
A massa de reparação cura rapidamente, é flexível e pode ser lixada num período de tempo muito curto
Excelente resistência química a uma gama de líquidos, como gasolina, um grande número de óleos lubrificantes e ao acetato de etilo
Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
Não é indicada para PE (polietileno), PP (polipropileno) ou PTFE (politetrafluoretileno). Poderá haver problemas de aderência em casos isolados devido aos revestimentos e desmoldantes utilizados no fabrico dos plásticos. Verifique a compatibilidade do material numa área não visível, se necessário.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para facilitar a reparação e a ligação de peças plásticas, como spoilers, grelhas de radiador, molas de friso, suportes de faróis, saias, para-choques, guarda-lamas, etc. Adequado para utilização na indústria alimentar (NSF P1)
O substrato tem de ser capaz de suportar cargas e deve estar limpo, seco, sem gordura e ferrugem. Os resíduos de cola antigos também têm de ser removidos. Respeite as instruções de processamento. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!