Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para plástico REPLAST® Easy Universal
Para o sistema de reparação de plástico REPLAST® Easy
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Uma cola para praticamente todos os tipos de plástico
- Não é necessária a utilização inconveniente de diferentes tipos de cola
- Pode ser utilizada para fins de reparação e colagem estrutural
Misturador especial
- Ótima mistura de pequenas quantidades
- Pouco desperdício de cola
Secagem rápida
É possível a continuação dos trabalhos, como o polimento, após um período de tempo extremamente curto
Excelente resistência a químicos
Resistente a uma ampla variedade de líquidos, como gasolina, a vários óleos lubrificantes e ao acetato de etilo
Sem solvente
Poderá haver problemas de aderência em casos isolados devido aos revestimentos e desmoldantes utilizados no fabrico dos plásticos. Não é indicada para plásticos PE (polietileno), PP (polipropileno) ou PTFE (politetrafluoretileno). Se necessário, verifique a compatibilidade do material numa área não visível.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Automóveis:
Spoilers, grelhas de radiadores, clips de painéis, para-choques, fixação de faróis e radiadores, etc.
Viaturas pesadas e autocarros:
Saias, para-choques, condutas de ar, arcos de roda, etc.
Motociclos:
Toda a carnagem
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!