As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola rápida Cola super-rápida
Para colar peças de metal, plástico e borracha entre si numa questão de segundos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para colar peças de metal, plástico e borracha entre si numa questão de segundos
Fecho especial prático
- Dosagem precisa
- As pontas não ficam obstruídas
Cola em segundos
- Processamento imediato possível
- Reparações rápidas
- Possibilidade de construções simples sem materiais de fixação adicionais
Elevado nível de resistência ao envelhecimento e às condições climáticas
Sem solventes e silicone
Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151993
Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
- Recomendamos a utilização de óculos e luvas de proteção.
- Se as superfícies estiverem demasiado secas ou ácidas, isto irá atrasar ou evitar o endurecimento, enquanto níveis mais elevados de humidade e superfícies alcalinas terão um efeito de aceleração.
- Devido à pressão de vapor da cola líquida, a cura lenta do produto em excesso à volta da área da cola pode resultar num depósito branco (efeito de descoloração). Trata-se de vapores da cola que estão a endurecer. Estes podem ser removidos com, por exemplo, isopropanol ou acetona. No entanto, é importante ter em atenção que as superfícies das peças a limpar também são resistentes a estes solventes. A descoloração pode ser evitada/reduzida utilizando a cola de forma económica e garantindo uma humidade e ventilação suficientes do ar no local de trabalho.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 em 1 | Klebfix 4 em 1 Aplicação com escova | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 |
Metal | Alumínio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Chumbo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Aço inox | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Latão | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Aço/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
PFV | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Borracha | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Poliestireno expandido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superfícies pintadas | Superfícies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Madeira e materiais de madeira | Madeira (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Painéis laminados (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Painéis decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Cortiça | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra e materiais de construção | Betão | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superfícies betuminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pedra natural (mármore, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Painéis de fibras de cimento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Outro | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vidro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibra de vidro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Espelho | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, cerâmica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartão | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tela de reforço | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Couro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
1. Com primário 0893 091 5 2. Com ativador 0893 301 20 |
Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151993
Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Cola rápida para colar peças de metal, plástico e borracha entre si.
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos. Aplique uma camada de cola fina e uniforme numa das superfícies a colar. Exerça pressão suficiente para garantir o contacto completo das superfícies.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!