Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola universal para parquet
Cola flexível monocomponente para parquet e chão flutuante
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cola elástica
- Boa resistência a alterações de temperatura
- Boa resistência à água e aos raios UV
Sem isocianato, silicone ou solventes
É possível pintar assim que a cola estiver seca e, idealmente, assim que a película se formar para uma melhor aderência
Consistência: massa
Rendimento: 500 a 800 g/m²
Dureza Shore A (DIN 53505): 60
Módulo de elasticidade a 100% (DIN 53504 S2): 1,40 N/mm²
Tensão de rutura (DIN 53504 S2): 2,30 N/mm²
Recuperação elástica (DIN EN 27389): 185%
As instruções de utilização são recomendações com base na nossa própria experiência. Recomendamos que efetue o seu próprio teste antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informações técnicas fornecidos pelo nosso serviço ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual ou que o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Adere a todo o tipo de madeira e sobre diferentes tipos de pavimento (betão, cerâmica, etc.), mesmo que se encontre ligeiramente húmido
Também é adequada para pisos com pavimento aquecido
As superfícies a colar devem estar limpas e sem gordura e pó
Abra a embalagem e verta sobre a superfície. Espalhe com uma espátula dentada
Se a madeira apresentar vestígios de gordura, é recomendável desengordurar com diluente de neopreno antes da colagem
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!