Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola vedante para setor náutico PU Marine PU Marine
Vedante e cola elástica para janelas de plástico em aplicações náuticas ou construção de caravanas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Retardador de chama
Flexível
- As expansões de materiais diferentes são compensadas por uma elevada elasticidade
- Amortece as vibrações e o ruído
Tempo reduzido de formação de película
- Permite colar e vedar componentes grandes
- As peças de união podem ser reposicionadas
Pode ser lixada e pintada
Resistência eficaz ao envelhecimento e às condições meteorológicas
Sem silicone
Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de tinta de resina alquídica. Ao pintar sobre o vedante, deve ser tomado em consideração que a espessura e dureza da película de tinta pode comprometer a elasticidade da cola e, por conseguinte, provocar fissuras.
Certificado do exame de tipo CE: Aprovado para ligação em construção naval e construção de barcos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Composto adesivo e vedante de poliuretano monocomponente especialmente desenvolvido para colagem e vedação na construção de barcos e navios. O produto normalmente é utilizado para colar e unir janelas e vigias de plástico
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos.
Corte a capa roscada, aperte o bocal e corte-o com a largura necessária. Aplique a cola com uma pistola de aplicação adequada.
A cola deve ser alisada durante o tempo de formação da película.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!