Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Colete profissional Multibolsos
EPI CAT. I
EN-ISO 13688:2013
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Colete profissional multiusos com 11 bolsos e vivo refletor
- Tecido 65% poliéster / 35% algodão de 240 g/m²
- Linhas de elevada resistência.
- Tratamento especial do tecido para maior resistência.
- Grande estabilidade e durabilidade da cor e elevada resistência às lavagens.
- Vivo refletor nos ombros e gola para maior segurança ao trabalhar em ambientes de pouca luminosidade.
- Elevado conforto de utilização.
- Facilidade de acesso às ferramentas guardadas.
Elevada capacidade de arrumação:
Bolsos frontais: 2 bolsos grandes com fecho éclair, 2 bolsos médios com autoaderente, 2 bolsos pequenos com mola, 2 bolsos pequenos com autoaderente, 1 bolso de telemóvel com autoaderente.
Bolsos traseiros: 2 bolsos grandes com autoaderente.
Suporte para fixação de cartão de identificação no bolso de telemóvel.
Fecho central com fecho éclair de elevada durabilidade.
Instaladores, construção civil, agricultura, mecânica e trabalhos de reparação e manutenção na globalidade da indústria. Colete para a proteção contra riscos mínimos que sejam perceptíveis pelo utilizador e não representem qualquer perigo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!