Colete CLASSIC THERMAL COMBI
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Colete CLASSIC THERMAL COMBI
Colete com acolchoamento térmico e forro interior em flanela 100% algodão. Secção superior contrastante e reforçada para maior durabilidade.
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
Tecido exterior:
65% poliéster, 35% algodão – 250 g/m2
Forro interior em flanela térmica:
100% algodão – 150 g/m2
Acolchoamento térmico:
100% poliéster – 120 g/m2
- 4 bolsos, 1 bolso para telemóvel.
- Refletores no peito e nas costas.
- Fecho YKK B, cintura elástica para um melhor ajuste.
- Secção superior em tecido de poliéster resistente para maior durabilidade.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!