Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Proteção de aspiração para rebarbadoras elétricas EWS WUERTH 115/125 MM
Adequado para rebarbadoras elétricas Wuerth EWS 115/125 mm (não é adequado para os modelos LIGHT ou da concorrência)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Redução da formação de poeiras através do cone de aspiração rotativo
- Fabricado em aço envernizado, a profundidade de corte pode ser ajustada com o botão de fixação
- Diâmetro externo do acoplamento do cone de aspiração de 30 mm
- Pode ser instalado um punho antivibração
Em combinação com extratores de poeiras AUTOMATIC WUERTH ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L
As ferramentas elétricas (100 a 2200 W) podem ser ligadas diretamente
Puxe a alavanca de engate (na caixa de proteção da engrenagem) da rebarbadora e encaixe o flange no resguardo de aspiração até ouvir um estalido na rebarbadora. Rode o flange até a alavanca encaixar e bloquear na respetiva posição
Encaixe o acoplador universal na mangueira, desaperte a parte dianteira do acoplador universal para a esquerda e aperte o acoplador universal Wuerth. Em seguida, conclua a instalação no acessório de fixação de aspiração da proteção
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!