Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi
Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi - 1
Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi - 2
Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi - 3
Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi - 4
Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi - 5
Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi - 6
Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi

Serra de mesa e serra de esquadria versáteis, compactas e robustas que incluem lâmina de serra de montagem universal, batente paralelo, vara de empurrar, tampa de proteção e ferramenta de montagem. Perfeito para efetuar cortes longitudinais, transversais, em esquadria e inclinados de forma fácil, precisa e segura.

  • Tensão nominal: 230 V/CA
  • Potência utilizada: 2000 W
  • Potência de saída: 1550 W
  • Velocidade máx. de ralenti: 2850 rpm
  • Diâmetro máx. da lâmina de serra: 250 mm
  • Adequado para diâmetro de orifício: 30 mm
  • Ângulo máx. de lapidado em V: 45 Grau
  • Ângulo máx. de inclinação: 45 Grau
  • Comprimento: 700 mm
  • Largura: 670 mm
  • Altura: 750 mm
  • Peso da máquina: 37 kg
  • Comprimento do cabo: 2 m

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tensão nominal Potência utilizada Potência de saída Velocidade máx. de ralenti Número PU
Preço/PU
07014350
230 V/CA 2000 W 1550 W 2850 rpm
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
N.º de art. N.º de material do cliente
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
Longa vida útil


Motor de indução de alta qualidade e potente para uma utilização contínua e sem manutenção.



Conversão rápida e simples


Alteração sem ferramentas entre serra circular de mesa e serra de corte



Fixação simples e com precisão


Pontos de bloqueio para ângulos de inclinação e esquadria padrão



Fácil de transportar e adequada para mudanças de local em estaleiros de obras


Pernas de suporte amovíveis e pegas de transporte integradas



Resultados precisos


Batente da peça ajustável