Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Compasso para porta basculante Kinvaro T-105
Compasso para porta basculante Kinvaro T-105 - 1
Compasso para porta basculante Kinvaro T-105 - 2
Compasso para porta basculante Kinvaro T-105 - 3
Compasso para porta basculante Kinvaro T-105 - 4
Compasso para porta basculante Kinvaro T-105 - 5

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Compasso para porta basculante Kinvaro T-105

Excecionalmente fácil de abrir, graças ao mecanismo de abertura assistida

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Fácil acesso ao interior do móvel

  • Dimensões da porta basculante: Largura até 1200 mm, altura: 250–500 mm

  • Mantém a porta basculante aberta em qualquer posição a partir de 45°

  • É possível montar outros armários por cima

  • Ângulo de abertura de 105°

  • Não é necessária manutenção nem reajuste
Área de aplicação

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!