Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Compressor Solid 24 l, sem óleo
Compressor de pistão sem óleo e robusto para uma utilização flexível
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Requisitos mínimos de serviço
Compressor de pistão sem óleo
Indicador de pressão do depósito
Manómetro adicional
Pressão de trabalho ajustável
Redutor de pressão com manómetro
Bom desempenho no arranque a frio
Interruptor de pressão de elevada qualidade com válvula de escape
Ideal para utilização móvel
- Manuseamento confortável graças à pega de borracha e à pega adicional
- Rodas robustas para um transporte confortável
- Apoio de borracha para uma sustentação segura
Proteção contra o sobreaquecimento do motor
Proteção integrada contra sobrecarga
Não aprovado para utilização em medicina, no processamento de produtos alimentares ou para o enchimento de aparelhos respiratórios. Respeite os avisos de segurança no manual de instruções. O dispositivo foi testado como protótipo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!