Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 1
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 2
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 3
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 4
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 5
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 6
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 7
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 8
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças

Compressor de molas estacionário para molas helicoidais em veículos de passageiros/SUV.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • O conceito de segurança abrangente inclui cilindro pneumático, pedal, caixa de segurança, proteção contra queda do amortecedor e pedestal para garantir a segurança máxima para o utilizador.

  • A estação inclui um mordente pequeno, um mordente grande e um mordente de torno. O material incluído permite uma compressão de mais de 90% de todas as molas em espiral dos veículos. Estão disponíveis para entrega outros acessórios especiais opcionais.

  • Os mordentes estão revestidos a plástico para uma substituição rápida e sem ferramentas do mordente.

  • Vasta gama de movimentos de 20 mm até uma largura de abertura máxima de 330 mm.

  • A caixa de proteção está equipada com painéis perfurados nas laterais e painéis de policarbonato transparente e alta resistência na parte dianteira. Tal garante um elevado nível de proteção em caso de funcionamento incorreto ou fragmentação acidental do material.

  • É possível definir os dois mordentes superiores infinitamente ajustáveis para o diâmetro da bobina necessário. Podem ser movidas na vertical e na horizontal, inclinadas e fixas no devido lugar para uma máxima adaptabilidade a qualquer tipo de mola.

  • A prática proteção contra queda do amortecedor mantém o amortecedor na devida posição durante a instalação.

  • As pegas acima da unidade e as rodas opcionais (Art-Nr. 1952003604) facilitam o manuseamento da unidade.

  • A homologação CE da unidade documenta a conformidade da unidade com a diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa às máquinas)


Incluído


  • Unidade básica, 2000 kg/20 000 N

  • Mordente pequeno, diâmetro de 78-130 mm

  • Mordente grande, diâmetro de 105-185 mm

  • Mordente de torno para tubo do amortecedor, diâmetro de 40-60 mm

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material