Compressor de molas pneumático "Maximus 3000", modelo muito resistente, para veículos que variam de automóveis de passageiros a transportadores Universal, 6 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Compressor de molas pneumático "Maximus 3000", modelo muito resistente, para veículos que variam de automóveis de passageiros a transportadores Universal, 6 peças
Compressor de mola estacionário para molas em espiral em automóveis e carrinhas.
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
- O conceito de segurança abrangente inclui cilindro pneumático, pedal, caixa de segurança, proteção contra queda do amortecedor e pedestal para garantir a segurança máxima para o utilizador.
- A estação inclui um mordente pequeno, um mordente grande e um mordente de torno. O material incluído permite uma compressão de mais de 90% de todas as molas em espiral dos veículos. Estão disponíveis para entrega outros acessórios especiais opcionais.
- Os dois encaixes de mordentes na unidade básica permitem uma largura de abertura de até, no máximo, 486 mm. Tal é particularmente importante para muitos modelos atuais com molas de veículo extralongas.
- O espelho para visualizar a partir de cima facilita o posicionamento da haste de pistão durante a instalação.
- A caixa de proteção com painéis de policarbonato de alta resistência garante um elevado nível de proteção em caso de funcionamento incorreto ou fragmentação acidental do material.
- É possível definir os dois mordentes superiores infinitamente ajustáveis para o diâmetro da bobina necessário. Podem ser movidas na vertical e na horizontal, inclinadas e fixas no devido lugar para uma máxima adaptabilidade a qualquer tipo de mola.
- A prática proteção contra queda do amortecedor mantém o amortecedor na devida posição durante a instalação.
- As pegas acima da unidade e as rodas facilitam o manuseamento da unidade.
- A homologação CE da unidade documenta a conformidade da unidade com a diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa às máquinas)
Incluído
- Unidade básica, 3000 kg/30 000 N
- Mordente pequeno, diâmetro de 78-130 mm
- Mordente grande, diâmetro de 105-185 mm
- Espelho de trabalho com base magnética, flexível
- Módulo de transporte com rodas
- Mordente de torno para tubo do amortecedor, diâmetro de 40-60 mm
Área de aplicação



Lista de aplicações | |
Até 1200 kg | |
Between 1200 kg and 2000 kg | |
More than 2000 kg | |
AUDI | A1 |
CHEVROLET | Matiz, Spark |
CITROËN | C1, C3, DS3, C2, C3, Picasso |
DACIA | Logan, Sandero, Duster |
FCA | Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon |
FORD | Fiesta, Fusion, Ka |
HONDA | Insight, Jazz, Civic, Crz |
HYUNDAI | i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40 |
KIA | Picanto, Venga, Rio |
LEXUS | Rx, Ct |
MAZDA | CX-3, 2 |
MINI | Cooper, Mini |
MITSUBISHI | Colt, Space, Star |
NISSAN | Cube, Pixo, Micra, Note |
OPEL | Agila, Corsa, Adam, Karl |
PEUGEOT | 206+, 107, 208, Rcz, 207, 308 |
RENAULT | Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus |
SEAT | Ibiza, Mii |
ŠKODA | Citigo, Fabia, Rapid |
SMART | Fortwo, Forfour |
SUZUKI | Alto, Splash, Swift, Celerio |
TATA | Nano |
TOYOTA | Yaris, Iq, Prius, Auris, Aygo |
VOLKSWAGEN | Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox |
AUDI | A3, A4, Q3, TT, A5 |
BMW | Series 1, Series 2, Series 3, Series 4, Series 5, X1, X3 |
CHEVROLET | Orlando |
CITROËN | C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper |
DACIA | Duster, Logan |
FCA | Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta |
FORD | Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max |
HONDA | Accord, Civic |
HYUNDAI | ix35, i30, i10, ix20 |
KIA | Ceed, Venga, Soul |
MAZDA | Cx-7, 3, 5 |
MERCEDES | Class-B, Class-A, Class-C, E, Vito |
MINI | Cooper, Mini Countryman |
MITSUBISHI | Asx, Lancer, Outlander, Pajero |
NISSAN | Qashqai, Juke, Leaf, Cube |
OPEL | Astra, Insignia, Meriva, Zafira |
PEUGEOT | Rcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner |
RENAULT | Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude |
SEAT | Leon |
ŠKODA | Yeti, Roomster, Superb, Octavia |
SUZUKI | Sx4 |
TOYOTA | Avensis, Prius, Verso, Auris |
VOLKSWAGEN | Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan |
AUDI | A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 |
BMW | Series 6, Series 7, X5, X6 |
CITROËN | Boxer |
FCA | Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont |
FORD | EcoSport, Edge, S-MAX |
HONDA | CR-V, HR-V |
HYUNDAI | SantaFè, Tucson |
KIA | Sorento, Sportage |
LAND ROVER | Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover |
LEXUS | RX, CT, GS, LS |
MAZDA | 6, CX5, CX7 |
MERCEDES | Class-E, Vito, Class-M, Class-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Class-V. |
NISSAN | Qashqai |
OPEL | Mokka, Antara, Vivaro, Movano |
PORSCHE | Cayenne, Macan |
RENAULT | Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master |
SSANGYONG | Korando, Rexton, Tivoli |
SUZUKI | SX4, Vitara, S-Cross, Jimny |
TOYOTA | Land Cruiser, RAV4 |
VOLKSWAGEN | Passat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6 |
VOLVO | V50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90 |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!