Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola para fole VC Pneumático
Abre o fole flexível sem esforço e uniformemente, permitindo a inserção simples do veio.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elimina a necessidade de lubrificação e as dificuldades associadas ao antigo método
- Adequada para foles flexíveis 15–115 mm
- Pressão máxima 8 bar (110 PSI)
- Ligação de 1/4" - 18 NPT
Garantia de 1 ano
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Antes de ligar a linha de ar ao cone para fole, coloque o fole de borracha flexível sobre os braços do cone para fole (extremidade grande primeiro). Certifique-se de que
as extremidades dos braços estão salientes a partir da abertura superior do fole de borracha. Para instalar um fole numa junta interior, rode o fole para fora antes
fazendo-o deslizar sobre os braços do cone para fole.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!