Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector angular, tipo B2 Para estruturas de madeira, design curto e sólido de 3 mm
Para ligações de alta qualidade em estruturas de sustentação de carga madeira/madeira ou madeira/betão. É aconselhável usar conectores angulares com rebordo de reforço para requisitos mais exigentes.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Desalinhamento mínimo entre a estrutura de madeira e a bucha para betão
- Baixo volume, design estreito
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
ETA-09/216
O diâmetro dos parafusos/buchas apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo. É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
ETA-09/216
Sujeito a alterações técnicas!
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira ou betão, como viga a viga, perfil a viga, viga a substrato de betão.
Fixadores adequados:
- Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Parafuso combinado ASSY 3.0 em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 12 mm
- Parafusos de acordo com as especificações do fabricante: p = 12 mm
- Buchas recomendadas para fixação em betão: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!