Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector angular Tipo A
O conector angular A com rebordo de reforço é ideal para ligações de sustentação de carga de alta qualidade entre madeira e madeira, betão ou aço. Universalmente adequado para ligações padrão, como madeiras de interligação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 (aprox. 20 µm)) em conformidade com a norma EN 10346:2009.
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca completa ASSY plus VG. É necessário respeitar as respetivas condições básicas da norma ETA08/0183
Aprovação técnica europeia ETA-08/0183
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira, betão ou aço como viga a viga, perfil a viga, soleira a poste, travessa a poste ou para a sapata de vigas em substratos de betão.
Fixadores adequados:
Prego combinado/anilhado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!