Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conector angular Tipo A

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conector angular Tipo A

O conector angular A com rebordo de reforço é ideal para ligações de sustentação de carga de alta qualidade entre madeira e madeira, betão ou aço. Universalmente adequado para ligações padrão, como madeiras de interligação.
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
  • Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 (aprox. 20 µm)) em conformidade com a norma EN 10346:2009.

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Prova de desempenho

Aprovação técnica europeia ETA-08/0183

Aviso

Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca completa ASSY plus VG. É necessário respeitar as respetivas condições básicas da norma ETA08/0183

Aprovação técnica europeia ETA-08/0183