Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector de ficha angular
Para viaturas comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Encaixe e desencaixe rápido e fácil de tubos/mangueiras
Risco de fugas mínimo
uma vez que possui menos componentes
Em latão resistente à corrosão
Economia de custos
graças à redução do tempo de instalação e reparação
Cumpre os regulamentos internacionais DIN, DOT e SAE
Meio de funcionamento:
Ar comprimido
Pressão máxima de funcionamento:
Em conformidade com a DIN 74324
Temperatura de funcionamento:
-40 °C* a +100 °C (* com temperaturas inferiores a +2 °C, verifique a qualidade do ar)
Mangueiras:
Em conformidade com a DIN 74324
Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos de travão (5-16 mm de diâmetro) devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, com uma distância de 1 m entre elas, mas nunca excedendo os 1,20 m.
- Os ligadores cumprem os requisitos da DIN 74324
- Os ligadores cumprem os requisitos do Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) e da Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Os ligadores foram testados e aprovados pelo TÜV para utilização em sistemas de travões pneumáticos
- em viaturas comerciais
- Para tubos em poliamida de Ø de 6 a 16 mm
- Para ligar os componentes do sistema de travagem pneumático em viaturas comerciais e sistema auxiliares de viaturas comerciais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!