Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector de viga oculto
Este inovador conector de viga oculto com elevada capacidade de sustentação de carga e profundidade de instalação reduzida é ideal para ligações madeira/madeira ocultas (áreas visíveis) entre vigas secundárias e vigas primárias ou postes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- As ligações inclinadas podem ser construídas em ângulos de 15° a 165° e inclinações de 0° a 55°. Aparafuse em madeira cortada ao correr do grão a um ângulo de 35° com parafuso de cabeça de embeber ASSY 5 x 80 mm, parafusos com rosca completa. O ângulo do parafuso é determinado pela guia da chapa metálica.
- Capacidade de sustentação de carga elevada com profundidade de instalação reduzida (14 mm)
- Geometria cónica com extremidade oculta para autocentragem e pressão de contacto sem folgas
- Alto nível de possibilidade de pré-fabrico na oficina e instalação fácil e rápida no local
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 [aproximadamente 20 µm]), espessura de 3,0 mm em conformidade com a norma EN 10346:2009
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
ETA-09/0301
É aconselhável usar o conjunto de moldes de fresagem correspondente para uma pré-montagem fácil e rápida.
Aparafuse em madeira cortada ao correr do grão a um ângulo de 35°. O ângulo do parafuso é determinado pela forma das abas.
A resistência transversal da viga principal deve ser verificada em separado. Se for necessário, a junta deve ser feita utilizando parafusos ASSY plus VG com rosca completa. Para cargas perpendiculares ao eixo da viga secundária, a resistência transversal também deve ser verificada na viga secundária. Se a viga principal estiver sujeita a torsão, deve ser protegida contra torsões.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.












ETA-09/0301
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira para vigas principais ou postes de madeira em áreas visíveis
Fixadores aprovados:
Parafuso de cabeça de embeber ASSY 3.0 com rosca completa 5 x 80 a 120 mm (lg ≥ 72 mm) em conformidade com a norma ETA 11/0190 mm
Guia de instalação:
- Selecione a inserção de moldes
- Coloque a parte com extremidade oculta do conetor centralmente na viga secundária previamente marcada e aparafuse primeiro o parafuso de centragem. Monte o conetor em linha com a extremidade superior
- Aperte os restantes parafusos ASSY a um ângulo de 35°
- Instale o conetor na fenda preparada da viga principal e aperte os parafusos
- Instale a viga secundária na viga principal a partir de cima
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!