Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa de 1/2" Conjunto de 24 peças
Com roquete à prova de poeira, caixa metálica prática para trabalhos em oficina e uso móvel, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Prático conjunto de 24 chaves numa caixa de metal
- Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e uso móvel
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
- Caixa metálica de 405 x 165 x 50 mm, tamanho 3
Chave de caixa sextavada para os tamanhos mais populares
Aperto potente e eficiente
- Os dois prolongamentos rígidos podem ser utilizados para transferir força diretamente
Roquete reversível com proteção à prova de poeira para trabalhar em condições exigentes, galardoado com o Red Dot Design Award
- O roquete fino tem uma cabeça curva para maior liberdade de movimento
- O mecanismo com 72 dentes tem dois tipos de proteção contra a contaminação (grau de proteção IP 5X) e não necessita de manutenção graças à lubrificação permanente
- A quadra exterior é particularmente robusta e duradoura
- O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- O seletor mudança de direção, ergonomicamente otimizado, permite alternar facilmente entre a rotação para a esquerda e para a direita, permitindo também pressionar a cabeça do roquete durante o aperto sem uma mudança acidental da direção
- Utilização ainda mais potente com uma só mão
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!